Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletui 25tlg be.bag Motive sortiert,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuletui 25tlg be.bag Motive sortiert,
Schuletui 25tlg be.bag Motive sortiert,
Schuletui 25tlg be.bag Motive sortiert,
Artikel-Nr.:
     C1175-11438496
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11438496
EAN/GTIN:
     4008117000629
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
Schüleretui Schuletui 25tlg be.bag Motive sortiert. Ausstattung: Klappe vorhanden, 2 1. Gefüllt. Farbe/Motiv: Butterfly Purple Checked, Snowboard, Grid Car.
Weitere Informationen:
Höhe:
140
Artikelbezeichnung:
Schuletui 25tlg be.bag Motive sortiert
Farbe:
Motive sortiert
Tiefe:
35
Werkstoff:
Polyester
Anzahl der Klappen:
2
Breite:
203
Typbezeichnung des Motivs:
Butterfly Purple Checked, Snowboard, Grid Car
gefüllt:
Ja
Klappe vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federtasche herlitz, federmappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 9,0075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,81*
€ 59,2739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,22*
€ 57,3818
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 47,95*
€ 57,0605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 45,51*
€ 54,1569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,57*
€ 50,6583
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.