Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A6, 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A6, 40 Blatt
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A6, 40 Blatt
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A6, 40 Blatt
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A6, 40 Blatt
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A6, 40 Blatt
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A6, 40 Blatt
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A6, 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-11361573
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11361573
EAN/GTIN:
     4008110493411
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizheft flex PP. Motiv blau,Gummiband schwarz, Inhalt austauschbar. Ausführung Einband: PP, farbig. Farbe des Rückens: farbig. Ausführung der Lineatur: kariert. Papierformat: A6. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
farbig
Artikelbezeichnung:
Notizheft flex PP
Papierformat:
A6
Anzahl der Blätter:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv blau,Gummiband schwarz, Inhalt austauschbar
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
kariert
Material des Einbandes:
PP
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Seitenzahlen vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.