| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11361508 Herst.-Nr.: 11361508 EAN/GTIN: 4008110493343 |
| |
|
| | |
| Notizheft flex PP. Gummiband rot, Inhalt austauschbar, 2x40 Blatt kar./lin. gelocht, perforiert. Ausführung Einband: PP, schwarz. Farbe des Rückens: schwarz. Ausführung der Lineatur: liniert und kariert. Papierformat: A4. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. Weitere Informationen: | | Farbe des Rückens: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Notizheft flex PP | Papierformat: | A4 | Anzahl der Blätter: | 80 | Beschreibung der Besonderheiten: | Gummiband rot, Inhalt austauschbar, 2x40 Blatt kar./lin. gelocht, perforiert | Farbe des Einbandes: | schwarz | Ausführung der Lineatur: | liniert und kariert | Material des Einbandes: | PP | austauschbare Kopfleiste vorhanden: | Nein | Seitenzahlen vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |