Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft flex PP, PP, pink, liniert und kariert, A4, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft flex PP, PP, pink, liniert und kariert, A4, 80 Blatt
Notizheft flex PP, PP, pink, liniert und kariert, A4, 80 Blatt
Notizheft flex PP, PP, pink, liniert und kariert, A4, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-11361474
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11361474
EAN/GTIN:
     4008110493312
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizheft flex PP. Gummiband lila, Inhalt austauschbar, 2x40 Blatt kar./lin. gelocht, perforiert. Ausführung Einband: PP, pink. Farbe des Rückens: pink. Ausführung der Lineatur: liniert und kariert. Papierformat: A4. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
pink
Artikelbezeichnung:
Notizheft flex PP
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Gummiband lila, Inhalt austauschbar, 2x40 Blatt kar./lin. gelocht, perforiert
Farbe des Einbandes:
pink
Ausführung der Lineatur:
liniert und kariert
Material des Einbandes:
PP
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Seitenzahlen vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.