Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft flex PP, PP, blau, liniert und kariert, A4, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft flex PP, PP, blau, liniert und kariert, A4, 80 Blatt
Notizheft flex PP, PP, blau, liniert und kariert, A4, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-11361441
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11361441
EAN/GTIN:
     4008110491387
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizheft flex PP. Gummiband schwarz, Inhalt austauschbar, 2x40 Blatt kar./lin. gelocht, perforiert. Ausführung Einband: PP, blau. Farbe des Rückens: blau. Ausführung der Lineatur: liniert und kariert. Papierformat: A4. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
blau
Artikelbezeichnung:
Notizheft flex PP
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Gummiband schwarz, Inhalt austauschbar, 2x40 Blatt kar./lin. gelocht, perforiert
Farbe des Einbandes:
blau
Ausführung der Lineatur:
liniert und kariert
Material des Einbandes:
PP
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Seitenzahlen vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.