Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A6, 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A6, 40 Blatt
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A6, 40 Blatt
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A6, 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-11361409
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11361409
EAN/GTIN:
     4008110491349
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizheft flex PP. Motiv transparent,Gummiband schwarz, Inhalt austauschbar. Ausführung Einband: PP, farbig. Farbe des Rückens: farbig. Ausführung der Lineatur: kariert. Papierformat: A6. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
farbig
Artikelbezeichnung:
Notizheft flex PP
Papierformat:
A6
Anzahl der Blätter:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv transparent,Gummiband schwarz, Inhalt austauschbar
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
kariert
Material des Einbandes:
PP
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Seitenzahlen vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.