| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11293818 Herst.-Nr.: 11293818 EAN/GTIN: 4008110464701 |
| |
|
| | |
| Dokumententasche PP A5 zum Abheften transparent farblos easy orga to go. Mit integriertem Abheftstreifen für eine bessere Ablage. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A5. Größe (B x H x T): 220 x 168 x 6 mm. Farbe: transparent farblos. Max. Füllhöhe an Papier: 10 mm. Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | Druckknopf | Produkt-Typbezeichnung: | easy orga to go | Höhe: | 168 | Artikelbezeichnung: | Dokumententasche PP A5 zum Abheften transparent farblos | Farbe: | transparent farblos | Tiefe: | 6 | Werkstoff: | PP | Stärke: | 0.200 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit integriertem Abheftstreifen für eine bessere Ablage | Breite: | 220 | max. Füllhöhe an Papier: | 10 | Verwendung für Papierformate: | A5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, PP-Beutel, Abhefthülle, Klarsichthüllen mit Lochrand, Prospekthüllen, sammeltaschen transparent, abheftstreifen, plastik einhängestreifen |
| | |
| |