Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Artikel-Nr.:
     C1175-11293800
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11293800
EAN/GTIN:
     4008110464954
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock Spiralblock. Twin wire. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Vorder- und Rückseite PP, mit Gummizugverschlußß, abgerundete Ecken. Papierformat: A5. Sonderlineatur kariert. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spiralblock
Ausführung der Bindung:
twin wire
Lochung:
ja
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorder- und Rückseite PP, mit Gummizugverschlußß, abgerundete Ecken
Ausführung der Lineatur:
Sonderlineatur kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86652*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,43326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,07652*
€ 9,61106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,04652*
€ 8,38536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,70652*
€ 7,98076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52652*
€ 7,76656
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,21652*
€ 7,39766
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,86652*
€ 5,79116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.