|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1175-11293099 Herst.-Nr.: 11293099 EAN/GTIN: 4008110464497 |
| |
|
|  |  |
 | Notizblock SPR-BL A4/80 to go PP apfel. Rundspirale. Lochung: Ja. Mikroperforation. Ausführung des Papiertyps: A4. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Papierformat: A4. Kariert. Farbe: Apfel. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. Weitere Informationen:  |  | Artikelbezeichnung: | SPR-BL A4/80 to go PP apfel | Farbe: | Apfel | Ausführung der Bindung: | Rundspirale | Lochung: | Ja | Papierformat: | A4 | Anzahl der Blätter: | 80 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Ausführung des Papiertyps: | A4 | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock kariert a4, notizblock, rechenblock a4 |
|  |  |
| |