Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPR-BL A4/80 to go PP dunkelblau, Rundspirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPR-BL A4/80 to go PP dunkelblau, Rundspirale
SPR-BL A4/80 to go PP dunkelblau, Rundspirale
SPR-BL A4/80 to go PP dunkelblau, Rundspirale
Artikel-Nr.:
     C1175-11293065
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11293065
EAN/GTIN:
     4008110464404
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock SPR-BL A4/80 to go PP dunkelblau. Rundspirale. Lochung: Ja. Mikroperforation. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Papierformat: A4. Kariert. Farbe: Dunkelblau. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
SPR-BL A4/80 to go PP dunkelblau
Farbe:
Dunkelblau
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Lochung:
Ja
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.