Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche PP A4 zum Abheften transparent blau easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche PP A4 zum Abheften transparent blau easy orga to go
Dokumententasche PP A4 zum Abheften transparent blau easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11292943
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11292943
EAN/GTIN:
     4008110462752
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dokumententasche PP A4 zum Abheften transparent blau easy orga to go. Mit integriertem Abheftstreifen für eine bessere Ablage. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 312 x 240 x 6 mm. Farbe: transparent blau. Max. Füllhöhe an Papier: 8 mm.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
240
Artikelbezeichnung:
Dokumententasche PP A4 zum Abheften transparent blau
Farbe:
transparent blau
Tiefe:
6
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.200
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem Abheftstreifen für eine bessere Ablage
Breite:
312
max. Füllhöhe an Papier:
8
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.