Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Recycling A4 PP 2-Ring 3,8cm dunkelgrün easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Recycling A4 PP 2-Ring 3,8cm dunkelgrün easy orga to go
Ringbuch Recycling A4 PP 2-Ring 3,8cm dunkelgrün easy orga to go
Ringbuch Recycling A4 PP 2-Ring 3,8cm dunkelgrün easy orga to go
Ringbuch Recycling A4 PP 2-Ring 3,8cm dunkelgrün easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11282597
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11282597
EAN/GTIN:
     4008110458205
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Recycling A4 PP 2-Ring 3,8cm dunkelgrün easy orga to go. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Einband-Material aus mind. 80% recyceltem PP-Kunststoff, mit aufgeklebtem Rückenschild. Werkstoff: PP. 2-Ring-Kombi-Mechanik. Durchmesser des Rings: 25 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 270 x 315 mm. Farbe: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
315
Artikelbezeichnung:
Ringbuch Recycling A4 PP 2-Ring 3,8cm dunkelgrün
Farbe:
dunkelgrün
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
mit aufgeklebtem Rückenschild
Breite:
270
Verwendung für Papierformate:
A4
Durchmesser des Rings:
25
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Kombi-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.