| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11226370 Herst.-Nr.: 11226370 EAN/GTIN: 4008110441702 |
| |
|
| | |
| Ringbuch A4 PP 2-Ring 2,7cm opak apfel easy orga to go. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Werkstoff: PP. 2-Ring-Kombi-Mechanik. Durchmesser des Rings: 16 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 270 x 315 mm. Farbe: opak apfel. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | easy orga to go | Höhe: | 315 | Artikelbezeichnung: | Ringbuch A4 PP 2-Ring 2,7cm opak apfel | Farbe: | opak apfel | Werkstoff: | PP | Beschreibung der Besonderheiten: | mit aufgeklebtem Rückenschild | Breite: | 270 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Durchmesser des Rings: | 16 | Ausführung der Ablagemechanik: | 2-Ring-Kombi-Mechanik | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Blattniederhalter vorhanden: | Ja | Verpackung: | Beutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |