| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11217189 Herst.-Nr.: 11217189 EAN/GTIN: 4008110436449 |
| |
|
| | |
| Express-Clip A4 PP opak schwarz Clip grau easy orga to go. Material und Farbe der Klemme: Kunststoff, grau. Werkstoff: PP. Größe (B x H): 232 x 310 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt. Farbe der Vorderseite/Rückseite: opak schwarz/opak schwarz. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | easy orga to go | Höhe: | 310 | Artikelbezeichnung: | Express-Clip A4 PP opak schwarz Clip grau | Werkstoff: | PP | max. Aufbewahrungsmenge: | 30 | Breite: | 232 | Farbe der Klemmen: | grau | Farbe der Rückseite: | opak schwarz | Farbe der Vorderseite: | opak schwarz | Verwendung für Papierformate: | A4 | Garantie gewährt: | Nein | Material der Klemme: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |