Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A4 transparent farblos easy orga to go, PP, 329 x 239 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche A4 transparent farblos easy orga to go, PP, 329 x 239 x 6 mm
Dokumententasche A4 transparent farblos easy orga to go, PP, 329 x 239 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-11206653
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11206653
EAN/GTIN:
     4008110433509
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dokumententasche A4 transparent farblos easy orga to go. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 329 x 239 x 6 mm. Farbe: transparent farblos. Max. Füllhöhe an Papier: 20 mm.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
239
Artikelbezeichnung:
Dokumententasche A4 transparent farblos
Farbe:
transparent farblos
Tiefe:
6
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.200
Breite:
329
max. Füllhöhe an Papier:
20
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.