Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe A4 PP opak blau easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummizugmappe A4 PP opak blau easy orga to go
Gummizugmappe A4 PP opak blau easy orga to go
Gummizugmappe A4 PP opak blau easy orga to go
Gummizugmappe A4 PP opak blau easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11205994
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11205994
EAN/GTIN:
     4008110432953
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Gummizugmappe A4 PP opak blau easy orga to go. Runder Gummizug mit Verschlußknopf. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Gummizug. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 245 x 320 mm. Farbe: opak blau. Typbezeichnung des Motivs: opak blau. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
320
Artikelbezeichnung:
Gummizugmappe A4 PP opak blau
Farbe:
opak blau
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
runder Gummizug mit Verschlußknopf
Breite:
245
Typbezeichnung des Motivs:
opak blau
Verwendung für Papierformate:
A4
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.