Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralnotizblock, Kopfspirale, keine, 60 g/qm, A6, kariert, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralnotizblock, Kopfspirale, keine, 60 g/qm, A6, kariert, 50 Blatt
Spiralnotizblock, Kopfspirale, keine, 60 g/qm, A6, kariert, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-110635
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     110635
EAN/GTIN:
     4008110110639
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralnotizblock. Kopfspirale. Lochung: keine. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Papierformat: A6. Kariert. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spiralnotizblock
Ausführung der Bindung:
Kopfspirale
Lochung:
keine
Papierformat:
A6
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,006* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.