Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock A5, ohne Lochung, 60 g/qm, liniert, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock A5, ohne Lochung, 60 g/qm, liniert, 50 Blatt
Notizblock A5, ohne Lochung, 60 g/qm, liniert, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-110510
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     110510
EAN/GTIN:
     4008110110516
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock A5. Lochung: ohne. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Liniert. Farbe: Weiß. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lochung:
ohne
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0128* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.