Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch maX.file Fresh Colour 2-Ring A4 blau, 2-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch maX.file Fresh Colour 2-Ring A4 blau, 2-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm
Ringbuch maX.file Fresh Colour 2-Ring A4 blau, 2-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm
Ringbuch maX.file Fresh Colour 2-Ring A4 blau, 2-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-10935187
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10935187
EAN/GTIN:
     4008110356433
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch maX.file Fresh Colour 2-Ring A4 blau. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Speziell geprägte Oberflächenstruktur für eine bessere Griffigkeit, Außenbezug bedruckt in frischen Farben mit integriertem Herlitz-Wirbel. Werkstoff: Pappe, Bilderdruckpapier cellophaniert. 2-Ring-Kombi-Mechanik. Durchmesser des Rings: 30 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 275 x 315 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: blau. Typbezeichnung des Motivs: Fresh Colour. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ringbuch
Höhe:
315
Artikelbezeichnung:
Ringbuch maX.file Fresh Colour 2-Ring A4 blau
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Bilderdruckpapier cellophaniert
Beschreibung der Besonderheiten:
Außenbezug bedruckt in frischen Farben mit integriertem Herlitz-Wirbel
Breite:
275
Typbezeichnung des Motivs:
Fresh Colour
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantie gewährt:
Ja
Durchmesser des Rings:
30
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Kombi-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.