Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A5 transparent blau glasklar, PP, 252 x 180 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche A5 transparent blau glasklar, PP, 252 x 180 x 2 mm
Dokumententasche A5 transparent blau glasklar, PP, 252 x 180 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-10917516
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10917516
EAN/GTIN:
     4008110347837
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dokumententasche A5 transparent blau glasklar. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A5. Größe (B x H x T): 252 x 180 x 2 mm. Farbe: blau. Max. Füllhöhe an Papier: 25 mm.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Produkt-Typbezeichnung:
Dokumententasche
Höhe:
180
Artikelbezeichnung:
Dokumententasche A5 transparent blau glasklar
Farbe:
blau
Tiefe:
2
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.200
Breite:
252
max. Füllhöhe an Papier:
25
Verwendung für Papierformate:
A5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 72 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.