Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler A4 mit Ringmechanik UniReg braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängesammler A4 mit Ringmechanik UniReg braun
Hängesammler A4 mit Ringmechanik UniReg braun
Artikel-Nr.:
     C1175-10903045
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10903045
EAN/GTIN:
     4008110340722
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Sammler
Hängesammler
Hängesammler A4 mit Ringmechanik UniReg braun. Material des Bodens: Karton. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Ringmechanik 20mm. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: Kraftkarton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/gm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: braun. Länge des Gefäßbodens: 40 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hängesammler
Länge des Gefäßbodens:
40
Artikelbezeichnung:
Hängesammler A4 mit Ringmechanik UniReg braun
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Ringmechanik 20mm
Verwendung für Papierformate:
A4
Material des Bodens:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
320
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.