Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizklotz 9x9x8,5cm 800Blatt rainbow geleimt verschiedenfarbig geschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizklotz 9x9x8,5cm 800Blatt rainbow geleimt verschiedenfarbig geschichtet
Notizklotz 9x9x8,5cm 800Blatt rainbow geleimt verschiedenfarbig geschichtet
Artikel-Nr.:
     C1175-10901973
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10901973
EAN/GTIN:
     4008110338897
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Notizklotz 9x9x8,5cm 800Blatt rainbow geleimt. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Ausführung des Papiertyps: holzfrei, HF, blanko. Größe (B x H x T): 90 x 85 x 90 mm. Papierformat: 9x9cm. Farbe: verschiedenfarbig geschichtet, mit feinen fließenden Übergängen. Anzahl der Blätter: 800 Blatt.
Weitere Informationen:
Höhe:
85
Artikelbezeichnung:
Notizklotz 9x9x8,5cm 800Blatt rainbow geleimt
Farbe:
verschiedenfarbig geschichtet, mit feinen fließenden Übergängen
Tiefe:
90
Papierformat:
9x9cm
Anzahl der Blätter:
800
Breite:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, HF, blanko
Flächenmasse des Papiers:
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.