Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 Karton gefaltet braun intensiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 Karton gefaltet braun intensiv
Schnellhefter A4 Karton gefaltet braun intensiv
Schnellhefter A4 Karton gefaltet braun intensiv
Artikel-Nr.:
     C1175-10900223
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10900223
EAN/GTIN:
     4008110337470
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Karton-Schnellhefter
Schnellhefter A4 Karton gefaltet braun intensiv. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Intensivfarbe, gebrauchsfertig gefaltet. Werkstoff: Manilakarton. Flächenmasse des Papiers: 240 g/m². Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 263 x 318 mm. Blauer Engel. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter Karton
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 Karton gefaltet braun intensiv
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
gebrauchsfertig gefaltet
Breite:
263
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Flächenmasse des Papiers:
240
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.