Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmappe A4 Colorspan mit Gummizug rot, Colorspan-Karton, 355 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmappe A4 Colorspan mit Gummizug rot, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Einschlagmappe A4 Colorspan mit Gummizug rot, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Einschlagmappe A4 Colorspan mit Gummizug rot, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-10843902
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10843902
EAN/GTIN:
     4008110315218
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einschlagmappe A4 Colorspan mit Gummizug rot. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: Colorspan-Karton. Flächenmasse des Papiers: 355 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 245 x 318 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
2 Gummizüge
Produkt-Typbezeichnung:
Einschlagmappe
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Einschlagmappe A4 Colorspan mit Gummizug rot
Farbe:
rot
Werkstoff:
Colorspan-Karton
Breite:
245
Verwendung für Papierformate:
A4
Flächenmasse des Papiers:
355
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.