Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter A4 UniReg kfm. braun, Kraftkarton, 230 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängehefter A4 UniReg kfm. braun, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängehefter A4 UniReg kfm. braun, Kraftkarton, 230 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-10843381
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10843381
EAN/GTIN:
     4008110314655
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hängehefter A4 UniReg kfm. braun. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Kraftkarton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Farbe: braun. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hängehefter
Artikelbezeichnung:
Hängehefter A4 UniReg kfm. braun
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.