Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 blau, Colorspan-Karton, 355 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 blau, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 blau, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 blau, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 blau, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-10843316
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10843316
EAN/GTIN:
     4008110314532
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 blau. Farbe des Fächerblocks: schwarz. Greifausschnitt vorhanden. Art des Verschlusses: mit zwei Gummizügen. Material des Einbandes: Colorspan-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 355 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 240 x 320 mm. Anzahl der Fächer: 12 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
mit zwei Gummizügen
Produkt-Typbezeichnung:
Ordnungsmappe
Höhe:
320
Anzahl der Fächer:
12
Artikelbezeichnung:
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 blau
Farbe:
blau
Breite:
240
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
A4
Material des Einbandes:
Colorspan-Karton
Flächenmasse des Papiers:
355
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.