Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeordner maX.file Hartpappe A4 5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeordner maX.file Hartpappe A4 5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Hängeordner maX.file Hartpappe A4 5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Artikel-Nr.:
     C1175-10842292
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10842292
EAN/GTIN:
     4008110313764
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner a4 50mm schwarz
hänge ordner
Hängeordner maX.file Hartpappe A4 5cm schwarz. Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Roter Gummitip am Hebelende der Mechanik, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo. Ausführung: S50, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hartpappe
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Hängeordner maX.file Hartpappe A4 5cm schwarz
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
LGA-Qualitätszertifikat
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo
Breite:
265
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S50
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: hänge-ordner herlitz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.