Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte A5 100Stück blanko blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Karteikarte A5 100Stück blanko blau
Karteikarte A5 100Stück blanko blau
Artikel-Nr.:
     C1175-10837128
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10837128
EAN/GTIN:
     4008110310251
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarte A5 100Stück blanko blau. Werkstoff: Papier, holzfrei, HF, säurefrei (pH-Wert 7 oder höher). Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: ohne. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet. Format der Karte: A5. Ausführung der Lineatur: blanko. Farbe: blau. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Karteikarte A5 100Stück blanko blau
Farbe:
blau
Werkstoff:
Papier
Ausführung der Kopflinie:
ohne
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet
Farbe der Lineatur:
ohne
Format der Karte:
A5
Ausführung der Lineatur:
blanko
Flächenmasse des Papiers:
170
Verpackung:
Packung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.