Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Trapez blau 100er, Manilakarton, 190 g/qm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trennstreifen Trapez blau 100er, Manilakarton, 190 g/qm
Trennstreifen Trapez blau 100er, Manilakarton, 190 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-10836526
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10836526
EAN/GTIN:
     4008110308920
Suchbegriffe:
Trapeztrennstreifen
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
Trennstreifen Trapez blau 100er. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Material und Papiergewicht: Manilakarton, 190 g/qm. Lochung: 2er-Lochung. Trapezförmiger Zuschnitt, dadurch zweistufig sichtbare Ablage möglich. Größe (B x H): 230 x 120 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: blau. Art der Verpackung und Inhalt: eingeschweißt mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Trennstreifen
Höhe:
120
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Trennstreifen Trapez blau 100er
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
2er-Lochung
Werkstoff:
Manilakarton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
diverse Schreibgeräte
Beschreibung der Besonderheiten:
trapezförmiger Zuschnitt, dadurch zweistufig sichtbare Ablage möglich
Breite:
230
Flächenmasse des Papiers:
190
Verpackung:
eingeschweißt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.