Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte A6 200Stück liniert farbig sortiert grün/gelb/rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikarte A6 200Stück liniert farbig sortiert grün/gelb/rot/blau
Karteikarte A6 200Stück liniert farbig sortiert grün/gelb/rot/blau
Artikel-Nr.:
     C1175-10836211
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10836211
EAN/GTIN:
     4008110309187
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarte A6 200Stück liniert farbig sortiert. Werkstoff: Papier, holzfrei, HF, säurefrei (pH-Wert 7 oder höher). Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: blau. Doppelte Kopflinie. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet. Format der Karte: A6. Ausführung der Lineatur: liniert. Farbe: farbig sortiert, je 50Stück grün/gelb/rot/blau. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 200 Stück.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
200
Artikelbezeichnung:
Karteikarte A6 200Stück liniert farbig sortiert
Farbe:
farbig sortiert, je 50Stück grün/gelb/rot/blau
Werkstoff:
Papier
Ausführung der Kopflinie:
doppelt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet
Farbe der Lineatur:
blau
Format der Karte:
A6
Ausführung der Lineatur:
liniert
Flächenmasse des Papiers:
170
Verpackung:
Packung
Weitere Suchbegriffe: adresskarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.