Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressbuch A6 Classic Collection, schwarz, m. Stiftschlaufe, Gummibandverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adressbuch A6 Classic Collection, schwarz, m. Stiftschlaufe, Gummibandverschluss
Adressbuch A6 Classic Collection, schwarz, m. Stiftschlaufe, Gummibandverschluss
Artikel-Nr.:
     C1175-10791010
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10791010
EAN/GTIN:
     4008110294308
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Adressbuch A6 Classic Collection. Ausführung Papier: 80 g/qm, holzfrei, cremefarben, Fadenheftung. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Schwarzer Kunstledereinband m. Schlaufe f. Stift, Gummiband als Verschluss, innen mit Falttasche, 26-teil. Register A-Z. Anzahl der Blätter: 120.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Classic Collection
Artikelbezeichnung:
Adressbuch A6
Ausführung der Bindung:
Fadenheftung
Anzahl der Blätter:
120
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
schwarzer Kunstledereinband m. Schlaufe f. Stift, Gummiband als Verschluss, innen mit Falttasche, 26-teil. Register A-Z
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, cremefarben
Flächenmasse des Papiers:
80
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.