Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A4 Economy genarbt, PP, 0,040 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthülle A4 Economy genarbt, PP, 0,040 mm, transparent
Prospekthülle A4 Economy genarbt, PP, 0,040 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-10715514
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10715514
EAN/GTIN:
     4008110260303
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 oben offen genarb...
Prospekthülle A4 Economy genarbt. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Ausführung der Lochung: Eurolochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Genarbt. Stärke: 0,040 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Prospekthülle
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Prospekthülle A4 Economy genarbt
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.040
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.