| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-10696250 Herst.-Nr.: 10696250 EAN/GTIN: 4008110254203 |
| |
|
| | |
| Locher (Büro) Mini-Taschenlocher 0,2mm farbig sortiert. Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS. Lochung: Standard-DIN-Abstand 80mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, max. Einstell-Format: A4 mit Mittenmarkierung. Stanzleistung: 0,2 mm/geeignet für 1 bis 2 Blatt. Zum Einheften in einen Standard-Ordner oder in ein Ringbuch, und für unterwegs. Farbe: verschiedenfarbig sortiert. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Mini-Taschenlocher 0,2mm farbig sortiert | Farbe: | verschiedenfarbig sortiert | Lochung: | Standard-DIN-Abstand 80mm | Werkstoff: | Kunststoff, Polystyrol, PS | max. Einstell-Format: | A4 mit Mittenmarkierung | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 | Beschreibung der Besonderheiten: | Zum Einheften in einen Standard-Ordner oder in ein Ringbuch, und für unterwegs | max. Anzahl der Blätter: | 2 | max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 0.2 | Anschlagschiene vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| |