Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton schwarz
Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton schwarz
Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton schwarz
Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-10658540
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10658540
EAN/GTIN:
     4008110246406
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton schwarz. Bewerbungsmappe mit 2 transparenten Klemmschienen und Ausstanzungen zum Befestigen des Anschreibens. Mit Prägung Bewerbung. Werkstoff: Karton. Verwendung für Papierformate: A4. Farbe der Vorderseite/Rückseite: schwarz/schwarz. Größe (B x H): 224 x 310 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Bewerbungsmappe
Höhe:
310
Artikelbezeichnung:
Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton schwarz
Werkstoff:
Karton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Bewerbungsmappe mit 2 transparenten Klemmschienen und Ausstanzungen zum Befestigen des Anschreibens. Mit Prägung Bewerbung
Breite:
224
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.