Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton blau
Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton blau
Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton blau
Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton blau
Artikel-Nr.:
     C1175-10658532
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10658532
EAN/GTIN:
     4008110246178
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton blau. Bewerbungsmappe mit 2 transparenten Klemmschienen und Ausstanzungen zum Befestigen des Anschreibens. Mit Prägung Bewerbung. Werkstoff: Karton. Verwendung für Papierformate: A4. Farbe der Vorderseite/Rückseite: blau/blau. Größe (B x H): 224 x 310 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Bewerbungsmappe
Höhe:
310
Artikelbezeichnung:
Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton blau
Werkstoff:
Karton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Bewerbungsmappe mit 2 transparenten Klemmschienen und Ausstanzungen zum Befestigen des Anschreibens. Mit Prägung Bewerbung
Breite:
224
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Verwendung für Papierformate:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.