| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-10657971 Herst.-Nr.: 10657971 EAN/GTIN: 4008110246147 |
| |
|
| | |
| Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton bordeaux. Bewerbungsmappe mit 2 transparenten Klemmschienen und Ausstanzungen zum Befestigen des Anschreibens. Mit Prägung Bewerbung. Werkstoff: Karton. Verwendung für Papierformate: A4. Farbe der Vorderseite/Rückseite: bordeaux/bordeaux. Größe (B x H): 224 x 310 mm. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Bewerbungsmappe | Höhe: | 310 | Artikelbezeichnung: | Karton-Bewerbungsmappe A4 3tlg. RC-Karton bordeaux | Werkstoff: | Karton | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Bewerbungsmappe mit 2 transparenten Klemmschienen und Ausstanzungen zum Befestigen des Anschreibens. Mit Prägung Bewerbung | Breite: | 224 | Farbe der Rückseite: | bordeaux | Farbe der Vorderseite: | bordeaux | Verwendung für Papierformate: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |