Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 58 x 38cm Papier 50 Blatt mit Schutzleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 58 x 38cm Papier 50 Blatt mit Schutzleiste
Schreibunterlage 58 x 38cm Papier 50 Blatt mit Schutzleiste
Schreibunterlage 58 x 38cm Papier 50 Blatt mit Schutzleiste
Artikel-Nr.:
     C1175-10621506
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10621506
EAN/GTIN:
     4008110239705
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibunterlage 58 x 38cm Papier 50 Blatt mit Schutzleiste. Ausführung: Papier, 50 Blatt. Recycelbar. Kalender vorhanden. Mit 3-Jahres-Kalendarium, mit transparenter Kunststoff-Schutzleiste zur Vermeidung von umgeknickten Ecken. Größe (B x H): 58 x 38 mm. Stärke: 5 mm. Farbe: weiß, mit 2-farbigem Druck auf jedem Blatt.
Weitere Informationen:
Höhe:
38
Artikelbezeichnung:
Schreibunterlage 58 x 38cm Papier 50 Blatt mit Schutzleiste
Farbe:
weiß, mit 2-farbigem Druck
Werkstoff:
Papier
Stärke:
5
Anzahl der Blätter:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3-Jahres-Kalendarium, mit transparenter Kunststoff-Schutzleiste zur Vermeidung von umgeknickten Ecken
Breite:
58
Kalender vorhanden:
Ja
Folienauflage vorhanden:
Nein
recycelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.