Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte A7 100Stück blanko weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikarte A7 100Stück blanko weiß
Karteikarte A7 100Stück blanko weiß
Artikel-Nr.:
     C1175-10621449
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10621449
EAN/GTIN:
     4008110239620
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarte A7 100Stück blanko weiß. Werkstoff: Papier, holzfrei, HF, säurefrei (pH-Wert 7 oder höher). Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: ohne. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet. Format der Karte: A7. Ausführung der Lineatur: blanko. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Karteikarte A7 100Stück blanko weiß
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Ausführung der Kopflinie:
ohne
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet
Farbe der Lineatur:
ohne
Format der Karte:
A7
Ausführung der Lineatur:
blanko
Flächenmasse des Papiers:
170
Verpackung:
Packung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.