Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte A5 100Stück kariert weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikarte A5 100Stück kariert weiß
Karteikarte A5 100Stück kariert weiß
Artikel-Nr.:
     C1175-10621290
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10621290
EAN/GTIN:
     4008110239521
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarte A5 100Stück kariert weiß. Werkstoff: Papier, holzfrei, HF, säurefrei (pH-Wert 7 oder höher). Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: blau. Ohne Kopflinie. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet. Format der Karte: A5. Ausführung der Lineatur: kariert 5mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Karteikarte A5 100Stück kariert weiß
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Ausführung der Kopflinie:
ohne
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet
Farbe der Lineatur:
blau
Format der Karte:
A5
Ausführung der Lineatur:
kariert 5mm
Flächenmasse des Papiers:
170
Verpackung:
Packung
Weitere Suchbegriffe: karteikarten din a5, adresskarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.