Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelkasten Zettelbox 9x9x9cm transparent 700Blatt weiß gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelkasten Zettelbox 9x9x9cm transparent 700Blatt weiß gefüllt
Zettelkasten Zettelbox 9x9x9cm transparent 700Blatt weiß gefüllt
Artikel-Nr.:
     C1175-10410801
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10410801
EAN/GTIN:
     4008117013506
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Zettelkasten Zettelbox 9x9x9cm transparent 700Blatt weiß. Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS. Gefüllt. Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 9x9cm, Füllhöhe bis max. 850 Blatt weiß bzw. 750 Blatt farbig. Größe (B x H x T): 90 x 90 x 90 mm. Farbe: Transparent.
Weitere Informationen:
Höhe:
90
Artikelbezeichnung:
Zettelkasten 9x9x9cm transparent 700Blatt weiß
Farbe:
Transparent, Zettel weiß
Tiefe:
90
Werkstoff:
PS
Deckel vorhanden:
Nein
Breite:
90
max. Anzahl der Blätter:
850
Verwendung für Papiergrößen:
9x9cm
gefüllt:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.