Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Gerätedose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97305001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97305001
EAN/GTIN:
     4013902190089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedose, Schraubabstand 67mm, für Perilex(R)-Einsätze 16 A, FR-UP-Geräte, CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, für Nagel- und Magnetbefestigung
Abmessungen: 71 x 71 x 50mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
sonstige
Breite:
71 mm
Ausführung:
Perilex
Halogenfrei:
ja
Form:
rund
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
70 mm
Bestückung:
ohne
Bauform:
sonstige
Koppelbar:
nein
Länge:
71 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
6
Befestigung der Geräte:
schrauben
Deckelbefestigung:
aufrastend
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
ja
Tiefe:
50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 mm | 22.5 mm
Schutzart (IP):
IP30
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
nein
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, U 71, U71, Betoninstallationssystem, Beton, Betoneinbau, Betoninstallation, Betondose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0893*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0802*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0953*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,46*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,13*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,57*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,85*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,41*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 83,02*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 93,19*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 47,45*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 45,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.