Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Auslassleiste, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Auslassleiste, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Universal-Auslassleiste, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97070501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97070501
EAN/GTIN:
     4013902911509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass
Universal-Auslassleiste, verwendbar als Deckenauslass mit großem Toleranzausgleich, mit Schutzart IP00, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, DAL 1 und DAL 2 sind nebeneinander und hintereinander werkzeuglos kombinierbar, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M20-M25
Abmessungen: 49 x 171 x 35mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
blau
Breite:
49 mm
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Form:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
ohne
Bauform:
sonstige
Koppelbar:
ja
Länge:
171 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
nein
Tiefe:
35 mm
Schutzart (IP):
IP00
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
nein
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Betoninstallation, Leuchtengehäuse, Einbautopf, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97924201
ab € 0,132*
Zubehör
Spelsberg
97924001
ab € 0,18144*
Zubehör
Spelsberg
97924301
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.