Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelkasten, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuppelkasten, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Kuppelkasten, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97055001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97055001
EAN/GTIN:
     4013902180189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass
Kuppelkasten, als Deckenauslass und Wand-Decken-Verbindung im Ortbeton bzw. Großtafelbau, mit Schutzart IP00, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 45°: 8, als Wand-Decken-Verbindung im Großtafelbau
Abmessungen: 90 x 40 x 55mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
sonstige
Breite:
90 mm
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Form:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
ohne
Bauform:
sonstige
Koppelbar:
nein
Länge:
40 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
10
Deckelbefestigung:
aufrastend
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
ja
Tiefe:
55 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 mm | 22.5 mm
Schutzart (IP):
IP00
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
nein
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Betoninstallation, Leuchtengehäuse, Einbautopf, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,48*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 82,64*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,04*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,71*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,79*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 93,36*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 47,57*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 45,39*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,40*
Zubehör
Spelsberg
97810001
ab € 103,65*
Zubehör
Spelsberg
97811801
ab € 113,90*
Zubehör
Spelsberg
97812301
ab € 132,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.