Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, 4 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 230V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, 4 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 230V AC, halogenfrei
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, 4 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 230V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-72830201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72830201
EAN/GTIN:
     4013902934508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
CEE Wandverteiler
Kleinverteiler
Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten, mit eingebauten, auf PE-/N-Klemme vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 4 x M20, 1 x M20/25
unten: Vorprägung 4 x M20, 1 x M20/25
rückseitig: Vorprägung 1 x M20, verfügbare Teilungseinheiten: 4

bestückt mit:

  • 2 x SCHUKO(R)-Steckdose (seitlich), 230V

Abmessungen: 125 x 200 x 122mm
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
125 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
122 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
FI-Schutzschalter:
ohne
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Handhabung:
Wandmontage
Kontaktmaterial:
CuZn
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Militärausführung:
nein
Art des Netzanschlusses:
ohne
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.