Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme
Hauptleitungsabzweigklemme
Artikel-Nr.:
     C1173-69153301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     69153301
EAN/GTIN:
     4013902014248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemmen 5 polig
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsabzweigklemme mit 4 Klemmstellen 1,5-25mm² je Pol, 5-polig-fingersicher
Abmessungen: 128 x 60 x 50mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
80 A
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Polzahl:
5
Berührungssicher:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Leiterquerschnitt Zugang:
25 mm²
Leiterquerschnitt Abgang:
25 mm²
Weitere Suchbegriffe: spelsberg hauptleitungsklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Klemme, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.