Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme
Hauptleitungsabzweigklemme
Artikel-Nr.:
     C1173-69122201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     69122201
EAN/GTIN:
     4013902014194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
spelsberg hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25mm² je Pol und 2 Abgängen 16mm² je Pol, 2-polig-25/16mm²
Abmessungen: 157 x 50 x 58mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
80 A
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Polzahl:
2
Berührungssicher:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Leiterquerschnitt Zugang:
25 mm²
Leiterquerschnitt Abgang:
16 mm²
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 2p, Hauptleitungsabzweigklemme, Klemme, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.