Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinddeckel, lichtgrau
Blinddeckel, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1173-51006001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     51006001
EAN/GTIN:
     4013902050222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Blindabdeckung für Leergehäuse, zum Verschließen nicht benötigter Steckdosenöffnungen,
Abmessungen: 75 x 75 x 6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
75 mm
Ausführung:
Blinddeckel
Tiefe:
6 mm
Form:
quadratisch
Anzahl der Steckdosen:
0
Länge:
75 mm
Befestigungsart:
schrauben
Mit Anschlusskabel:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klingeltrafo, Klingeltransformator, gehäusezubehör spelsberg, klingeltrafo, Deckel, Blindabdeckung, Abdeckplatte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.