Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Artikel-Nr.:
     C1173-28842201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     28842201
EAN/GTIN:
     4013902582303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Rohrstutzen
leitungseinführung
Rohrstutzen zur Aufnahme von glatten Rohren, mit Gegenmutter, Polystyrol, grau, für Rohre mit einem Aussendurchmesser von 19mm
Abmessungen: 29 x 26 x 38mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
19 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 3 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stutzen, Betoninstallation, Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.