Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Artikel-Nr.:
     C1173-28842001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     28842001
EAN/GTIN:
     4013902921485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Rohrstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Rohrstutzen zur Aufnahme von glatten Rohren, mit Gegenmutter, Polystyrol, grau, für Rohre mit einem Aussendurchmesser von 20mm
Abmessungen: 29 x 26 x 38mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
20 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 3 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Stutzen, Betoninstallation, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.