Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M40, lichtgrau, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmembranstutzen, M40, lichtgrau, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M40, lichtgrau, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     721-02431946
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26044001
EAN/GTIN:
     4013902567225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, grau, Dichtbereich 17-28mm
Abmessungen: 46,5 x 46,5 x 18,6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
19 mm | 28 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: spelsberg kabeleinsteckstutzen ip66, spelsberg kabeleinsteckstutzen, kabeleinsteckstutzen ip66, Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,96*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 2,96*
2 Tage
312
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,96*
€ 3,14*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,96508*
€ 3,14508*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9765*
€ 3,1665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.